Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード79373125 品番KS3PB-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

3.5mmKシリーズジャックプラグ
Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。
AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。
高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
外径2.5→5mmケーブルに適合
頑丈な金属ダイキャストシェル
フレキシブルグロメットでケーブルを保護
XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。
品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。
XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング
XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。
AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。
迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。
組み立てに工具は必要ありません。
XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護
便利なXLRスタイルのプッシュロック接続

タイプステレオ 極数3 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
注意
※RJ45ケーブルは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする