AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79373974
品番
T3476 001 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストレートケーブルソケット
ケーブル径が3→6mmの場合
極数
7
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート