AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
79374245
品番
95278-101A20LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピッチ
2.54mm
極数
20
シリーズ
Bergstik
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
表面実装