AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
79374270
品番
77311-118-02LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ
2.54mm
極数
2
シリーズ
BergStik
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装