AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79374358
品番
L77HDA26S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
12.55
極数
26
シリーズ
HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.06
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ストレート