AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
79374796
品番
D09P13A4GV00LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
90°デルタDコネクタ
列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き
軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適
ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
13.48
ピッチ
2.74mm
極数
9
シリーズ
DeltaD
定格電圧(V)
300→0
定格電流(A)
5
深さ(mm)
20.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル