AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375067
品番
MUSB-K152-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
MicroAB
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ライトアングル