AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375408
品番
D09S13A4GV00LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
90°デルタDコネクタ
列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き
軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適
ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
13.48
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
DeltaD
定格電圧(V)
300→0
定格電流(A)
5
深さ(mm)
20.82
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル