AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375469
品番
L17DM537441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
高出力はんだカップコンタクトメス
長さ(mm)
22
タイプ
コンタクト:パワー
定格電流(A)
40
材質(コンタクト)
銅ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス