AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375986
品番
L17DM537457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)
22
タイプ
コンタクト:パワー
シリーズ
D'SubTWHybrid
定格電流(A)
20
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
L17DM