AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79377009
品番
L717SDE09P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)
30.84
幅(mm)
12.55
サイズ
D-Subシェル:E
極数
9
定格電流(A)
5
深さ(mm)
15.3
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート