AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79377919
品番
8656353064LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)
14.1
タイプ
コンタクト:ソケット
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス