AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, T3377000U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79378515
品番
T3377000U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
UL認定
パネルソケット、リングナット
長さ(mm)
29
径(Φmm)
21
極数
5
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート