AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ, オス, 19極 451 06EC 1419P 50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79378856
品番
451 06EC 1419P 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,746
販売価格(税別)
¥
18,860
バスケットに入れる
451サブミニチュア円筒型コネクタ
極数
19
シリーズ
451
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
14
メッキ
シェル:オリーブドラブカドミウム
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート