Amphenol Industrial ダストキャップ ,シェルサイズ:2 Eco-Mateシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79378890 品番C016 00V000 000 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。

材質ナイロン シリーズEco-Mate 保護等級IP65 コードあり シェルサイズ2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする