AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379030
品番
B7071A1-ND3G-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)
32.5
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
同軸ソケットto同軸ソケット
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート