AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379197
品番
PL28X-301-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm
2
ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
1
シリーズ
PL28
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル