Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ
過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。
内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。
これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。
これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。
RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。