AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 M85049/38-17A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380125
品番
M85049/38-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ
MIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
29.4×25.0×25.0
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
38999III
接続方向
ストレート