AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380177
品番
M85049/38-21W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ
MIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
21
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
38999III
接続方向
ストレート