AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV21ZN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79381008
品番
USBFTV21ZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シリーズ
USBFTV
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
A
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ストレート