AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ オスモジュール 10極 Heavymate C146 C146 D10 001 E8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79381385
品番
C146 D10 001 E8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
タイプ
オスモジュール
極数
10
シリーズ
C146
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
HeavymateC146