AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック ジャック, 132170-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79381604
品番
132170-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
動作周波数(GHz)
18
アダプタタイプA
SMA
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
ジャック
オス/メスB
ジャック
接続方向
ストレート