Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122408RP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード79382977 品番122408RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。
この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。
メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。
メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

シリーズ122408RP インピーダンス50Ω 極性リバース 表面処理(本体)ニッケル 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする