AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000044
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79384027
品番
SC000044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズ
M23A
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+130、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
M23コネクタ
表面処理(コンタクト)
金