AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-3P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79384045
品番
ATM04-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
幅(mm)
20.7
色
グレー
高さ(mm)
16.2
極数
3
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
41.2
行数
1
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント