AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79385820
品番
T6351B1-ND3G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
TNCコネクタ
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0to11
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銅の上にニッケルの上に金
接続方向
ストレート