曜日別特売
AT06-2S Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOL 79385996

Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79385996品番AT06-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。
ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。
シリコンフロント及びリアシーリングシステム
耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル
銅合金コンタクト
電流容量:13A
動作温度:-55→+125℃
難燃性等級UL94V-0

幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする