AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 同軸変換アダプタ プラグ - プラグ, 132171RP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79386258
品番
132171RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)
17
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
18
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスA
オス
オス/メスB
オス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート