AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79386450
品番
H4CFC4DI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
BetterWorld製品:あり
タイプ
ソーラーコネクタ
シリーズ
H4
ソケットorプラグ
ソケット
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クイックコネクト
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント