AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL082X-301-10D8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
79386870
品番
PL082X-301-10D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
2
シリーズ
PL082
定格電圧
1.0kV
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート