AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79386940
品番
B6121E1-ND3G-6-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
RG179,RG179A/B,RG187
材質(コンタクト)
ベリリウム銅,リン酸銅
動作周波数(GHz)
0to1
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート