CreeのXLampXP-ELEDシリーズは高性能及び高品質デバイスから構成されます。
XP-ELEDは、小型フットプリント内で信頼性及び照明クラス性能を利用します。
XP-Eデバイスは、広視野角、対称パッケージ及び電気的に中性な熱経路を備えています。
色が変化する照明、輸送、商用及び緊急車両照明などの広範囲な用途に使用できます。
ドライブ電流:最大1A(最大)
低熱抵抗:9℃/W
広視野角:115→130°
リフローはんだ付け可能-JEDECJ-STD-020C対応
電気的に中性な熱経路
さまざまな色を用意