Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード79389338 品番CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。
これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。
このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。
業界標準PLCC6パッケージ
サイズ:6.0x5.0mm
視野角:120°

用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色RGB ピン数(ピン)6 光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 ビュー角(°)120<Symbol12/> 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2、3.2 主波長(nm)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする