Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 020-4510

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード79389557 品番020-4510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
グレー(光沢) 直径(Φmm)21 高さ(mm)18.5 タイプラインなし シャフト径(Φmm)6.35 シャフト長さL(mm)3.2 底径(Φmm)21.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする