PPスプレーバイアル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(32本) 容量(mL)20 注文コード79390406 品番0816-15【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5902,098
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 容量(mL)20 材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 型番No.5 A×B(mm)23.6×69 アズワン品番61-0153-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-05
用途:
殺菌剤の小分け用
製造業

透明の物がほしかったので、良かったです。
少々お値段が高いのが難点ですが、持ち運びやお裾分けするには、申し分なく再購入を検討中です。
ありがとうございました。

対象商品:
26986243
2020-04-06
用途:
除菌液を充填
アサヒ印刷工業株式会社 様 (製造業)

若干小さいかと思いましたが、携帯するにはちょうど良かったです。
割れる心配もなく満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする