TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッケージ/ケース
1211
注文コード
79391429
品番
ACM1211-701-2PL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
パッケージ/ケース・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)
12×11×6
電流(A)
(Max)8
シリーズ
ACM
定格電圧
80V
インピーダンス
700Ω
周波数(MHz)
(試験)100
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1211
抵抗(mΩ)
DC6
線数
2