CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
違径ユニオンストレート
注文コード
79393657
品番
ZSF-G6-4-P4
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,225
販売価格(税別)
¥
14,750
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
6
形状
違径ユニオンストレート
ピッチ
-
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
-
使用流体
空気