ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 79393870 品番 BIT75-15IP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 サイズ15IP 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする