本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの 本棚・ラック
組立簡単 ディスプレイラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79394448
品番
12146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
ネジなし、ドライバー不要、手回しのみで組立簡単。
お気に入りの小物、写真、観葉植物などをディスプレイできます。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、PP、PE
質量(kg)
約10
生産国
マレーシア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×29.5×76
関連資料:
(0.19MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません