本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの 本棚・ラック
文庫本棚W450 S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79394527
品番
45039
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
奥行は本体部分約17cm、地板約22cmと薄型設計ですので、圧迫感がなく、CDやDVD、文庫本などをサイズに合わせて、たっぷり収納できます。可動棚6枚で3.2cmピッチ21ヶ所移動可。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
約15
色
ダークブラウン
生産国
ベトナム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×22(17)×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上段)41.5×15.5×86.5、(下段)41.5×15.5(20.5)×86.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません