曜日別特売
26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658

本体

26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658
26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658
26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658
26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658
26604 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394658

コンフィ オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
グレー/ブラック
内容量1脚注文コード79394658品番26604
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガス圧式で簡単に高さを調整できます(高さ調整約9.5cm)。
デスク下にすっきり収まる肘なしタイプ。
座面は大きめでゆったり座れます。
背もたれクッションは、取り外し可能で位置を変えられます。
座面・背もたれクッションは、柔らかく触り心地の良いファブリック生地です。

グレー/ブラック全高(mm)855~950座面高さ(mm)460~555本体質量(kg)8仕様組立式材質構造部材:PP・ナイロン・ファイバーグラス・スチール、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約8キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×53×85.5~95座面高(cm)46~55.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする