曜日別特売
ZW-FY8-10-P4 ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD 79395041

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)8注文コード79395041品番ZW-FY8-10-P4
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

用途
チューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)8使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番441-1188材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム質量(g)40流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする