曜日別特売
ZW-S810-0-P4 ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD 79395084

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状ストレート適合チューブ外径D2(Φmm)10注文コード79395084品番ZW-S810-0-P4
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

用途
チューブの接続
形状ストレート適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)10使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaトラスコ品番441-1871材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム質量(g)14流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする