CKD
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
形状
ストレート
適合チューブ外径D(Φmm)
10
注文コード
79395127
品番
ZW-S10-15-P4
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途
チューブの接続
形状
ストレート
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/2
トラスコ品番
441-1579
材質
本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
質量(g)
46
流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード