ZW-L6-6 ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD 79395881

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)6 注文コード79395881 品番ZW-L6-6
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)6 ねじの種類R 接続口径R1/8 用途チューブの接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする