※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8抗菌 ステンレス水杓子

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79396782 品番 AMZ0612
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
容量(mL)500 容量(L)0.5 全長(mm)約465 直径(Φmm)120 1目盛(mL)150 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)140 TKG品番9-0202-0302 TKG品番(2017)6-0187-1502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79396807
2020-07-31
用途:
食品加工

抗菌ステンレス、柄も木製ではなく取り外しできるので衛生的でとても良いです。ステンレスなので若干重みがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする