CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1〜3-〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
注文コード
79403116
品番
AB31-01-1-000AB-AC110V
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,853
販売価格(税別)
¥
5,321
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5299
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
定格電圧(V)
AC110
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc