IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1200V, MCC95-12io1B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412124
品番
MCC95-12io1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
UL認証部品
MCCシリーズ
デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)
92×20.8×30
タイプ
サイリスタ:SCRモジュール
ピン数(ピン)
7
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大ゲートトリガー電流(mA)
150
繰返しピーク逆方向電圧(V)
1200
最大ゲートトリガー電圧(V)
2.5
定格平均オン電流(A)
116
最大保持電流(mA)
200
サージ電流レーティング(kA)
2.4