曜日別特売

ステンレス鋼用TIGワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は棒径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.2
注文コード
79412141
品番
YT-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
用途
18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接
棒径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3321YS308該当
AWS規格
A5.9 ER308該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする